Systembokssæt til 834 mm skuffer
Systembokssæt til en skuffe, bredde 834 mm
SYSTEMBOX SÆT MODUL SKUFFE 834
Varenr. 096381 516
EAN 4062856376513
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
Klar og overskuelig opbevaring af smådele
- Velegnet til alle typer SM… skuffemoduler med en bredde på 834 mm
- Skuffebokse fremstillet af ABS
- Modulært dimensioneringssystem for kompatibilitet
- Systemkasserne er kompatible med systemkufferterne
- Boksene kan opdeles yderligere individuelt ved hjælp af skilleelementer
Bredde | 834 mm |
Højde | 90 mm |
Dybde | 382 mm |
Egnet til skuffe | 834 x 90 x 380mm |
Produktvægt (pr. vare) | 1,550 kg |
Farve | Rød |
Materiale | ABS |
Egnet til skuffemodul | SMS |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!